Startseite

SICK - SIK1018609 C40S-1801CA010 - 1018609

KopierenKopieren
SICK - SIK1018609 C40S-1801CA010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite des Sensors - 48 mm

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Schutzfeldhöhe - 40 mm

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072576311

Artikelnummer

SIK1018609

Herstellernummer

1018609

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite des Sensors:

48 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Schutzfeldhöhe:

40 mm

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

C40S-1801CA010. C4000 Standard. CORTINE DI SICUREZZA. Parte di sistema Emettitore. Risoluzione 14 mm. Altezza del campo protetto 1.800 mm. Consumo di corrente 2 A. Peso 3.680 g