Startseite

SICK - SIK1018593 C40S-0601CA010 - 1018593

KopierenKopieren
SICK - SIK1018593 C40S-0601CA010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite des Sensors - 48 mm

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Schutzfeldhöhe - 40 mm

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024695120

Artikelnummer

SIK1018593

Herstellernummer

1018593

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite des Sensors:

48 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Schutzfeldhöhe:

40 mm

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

C40S-0601CA010. C4000 Standard. CORTINE DI SICUREZZA. Parte di sistema Emettitore . Altezza del campo protetto 600 mm. Consumo di corrente 2 A. Peso 1390 g