Startseite

SICK - SIK1018250 WT12L-2B530 - 1018250

KopierenKopieren
SICK - SIK1018250 WT12L-2B530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 30 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077144317

Artikelnummer

SIK1018250

Herstellernummer

1018250

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

30 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

15 mm

Höhe des Sensors:

49 mm

Länge des Sensors:

41.5 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

Reaktionszeit:

0.2 ms

Schaltfrequenz:

2500 Hz

Spannungsart:

DC

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtfleck:

0.1 mm²

Schutzart (IP):

IP67

WT12L-2B530. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 15 mm x 49 mm x 41,5 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo Distanza max. di rilevamento 30 mm ... 200 mm. Focus 45 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa Laser Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 0,1 mm (45 mm). Lunghezza d'onda: 650 nm. Classe laser 2. Impostazione Potenziometro