Startseite

SICK - SIK1017959 WT12L-2B510 PHOTOE.PROX.SWITCH - 1017959

KopierenKopieren
SICK - SIK1017959 WT12L-2B510 PHOTOE.PROX.SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 20 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022167674

Artikelnummer

SIK1017959

Herstellernummer

1017959

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

20 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

15 mm

Höhe des Sensors:

49 mm

Länge des Sensors:

41.5 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

Reaktionszeit:

0.2 ms

Schaltfrequenz:

2500 Hz

Spannungsart:

DC

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtfleck:

0.1 mm²

Schutzart (IP):

IP67

Sensore fotoelettrico a tasteggio con soppressione dello sfondo, marca SICK, modello SIK1017959 - WT12L-2B510