SICK - SIK1017910 PL240DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Breite - 280 mm
Höhe - 280 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Anzahl der Befestigungslöcher - 4
Packung
1 ST
EAN
7449073135470
Artikelnummer
SIK1017910
Herstellernummer
1017910
Hersteller
SIK
Form:
quadratisch
Breite:
280 mm
Höhe:
280 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
PL240DG, Riflettori e ottica. ACCESSORI. Piastra del riflettore, riflettore adesivo “Diamond Grade”, 330 mm x 330 mm, materiale piastra di base: alluminio, avvitabile