Startseite

SICK - SIK1017904 WT12L-2B550

KopierenKopieren
SICK - SIK1017904 WT12L-2B550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 30 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022976603

Artikelnummer

SIK1017904

Herstellernummer

1017904

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

30 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

15 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schaltfrequenz:

2500 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

41.5 mm

Reaktionszeit:

0.2 ms

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Höhe des Sensors:

49 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtfleck:

0.2 mm²

Sensore fotoelettrico a tasteggio con soppressione dello sfondo, marca SICK, modello SIK1017904 - WT12L-2B550