Startseite

SICK - SIK1017883 WT24-2B250 - 1017883

KopierenKopieren
SICK - SIK1017883 WT24-2B250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 100 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Ausführung der Schaltfunktion - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077397621

Artikelnummer

SIK1017883

Herstellernummer

1017883

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

100 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

27 mm

Höhe des Sensors:

87.5 mm

Länge des Sensors:

65 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Lichtfleck:

40 mm²

Schutzart (IP):

IP67