Startseite

SICK - SIK1017875 WS/WE24-2B440 - 1017875

KopierenKopieren
SICK - SIK1017875 WS/WE24-2B440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Zeitfunktion - ja

  • Bemessungsschaltabstand - 50000 mm

  • Max. Schaltabstand - 60000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076208164

Artikelnummer

SIK1017875

Herstellernummer

1017875

Hersteller

SIK

Mit Zeitfunktion:

ja

Bemessungsschaltabstand:

50000 mm

Max. Schaltabstand:

60000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

27 mm

Höhe des Sensors:

87.5 mm

Länge des Sensors:

65 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Lichtfleck:

700 mm²

WS/WE24-2B440. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Dimensioni (L x H x P) 27 mm x 87,5 mm x 65 mm Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 60 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 50 m. Natura della luce Luce rossa visibile Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 700 mm (50 m). Fascio di luce Circa 1°. Impostazione Potenziometro. Tipo di temporizzazione Ritardo sull'avvio Spegnimento ritardato. Tempo di ritardo Regolabile su temporizzatore, 0,5 s, 10 s. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli