Startseite

SICK - SIK1017864 WS/WE24-2R240 - 1017864

KopierenKopieren
SICK - SIK1017864 WS/WE24-2R240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Zeitfunktion - ja

  • Bemessungsschaltabstand - 50000 mm

  • Max. Schaltabstand - 60000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073780014

Artikelnummer

SIK1017864

Herstellernummer

1017864

Hersteller

SIK

Mit Zeitfunktion:

ja

Bemessungsschaltabstand:

50000 mm

Max. Schaltabstand:

60000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

27 mm

Höhe des Sensors:

87.5 mm

Länge des Sensors:

65 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Reaktionszeit:

10 ms

Schaltfrequenz:

10 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Lichtfleck:

700 mm²

Schutzart (IP):

IP67

WS/WE24-2R240. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Dimensioni (L x H x P) 27 mm x 87,5 mm x 65 mm Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 60 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 50 m. Natura della luce Luce rossa visibile Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 700 mm (50 m). Fascio di luce Circa 1°. Impostazione Potenziometro. Tipo di temporizzazione Ritardo sull'avvio Spegnimento ritardato. Tempo di ritardo Regolabile su temporizzatore, 0,5 s, 10 s