Startseite

SICK - SIK1017858 WL24-2R240

KopierenKopieren
SICK - SIK1017858 WL24-2R240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Mit Zeitfunktion - ja

  • Bemessungsschaltabstand - 0 mm

  • Max. Schaltabstand - 22000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 4000 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022856080

Artikelnummer

SIK1017858

Herstellernummer

1017858

Hersteller

SIK

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Zeitfunktion:

ja

Bemessungsschaltabstand:

0 mm

Max. Schaltabstand:

22000 mm

Max. Ausgangsstrom:

4000 mA

Mit Reflektor:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

27 mm

Höhe des Sensors:

87.5 mm

Länge des Sensors:

65 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Reaktionszeit:

10 ms

Schaltfrequenz:

10 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Laserschutzklasse:

sonstige

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Sensore fotoelettrico a riflessione, marca SICK, modello SIK1017858 - WL24-2R240