Startseite

SICK - SIK1017441 IM12-04NNS-ZCK - 1017441

KopierenKopieren
SICK - SIK1017441 IM12-04NNS-ZCK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 45 mm

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078120853

Artikelnummer

SIK1017441

Herstellernummer

1017441

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

45 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall