Startseite

SICK - SIK1017440 IM12-02BNS-ZCK - 1017440

KopierenKopieren
SICK - SIK1017440 IM12-02BNS-ZCK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 45 mm

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073779971

Artikelnummer

SIK1017440

Herstellernummer

1017440

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

45 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

IM12-02BNS-ZCK. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta Dimensioni della filettatura M12 x 1. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 2 mm. Montaggio in metallo A livello Frequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione NPN Funzione di uscita N/. Dotazione elettrica DC 3 fili