Startseite

SICK - SIK1017435 IM30-15NPS-ZUK - 1017435

KopierenKopieren
SICK - SIK1017435 IM30-15NPS-ZUK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 40 mm

  • Durchmesser Sensor - 30 mm

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072172957

Artikelnummer

SIK1017435

Herstellernummer

1017435

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

40 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

500 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

IM30-15NPS-ZUK. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta Dimensioni della filettatura M30 x 1,5. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 15 mm. Montaggio in metallo Non a livello Frequenza di commutazione 500 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O Dotazione elettrica DC 3 fili