SICK - SIK1016046 WLG12-G137
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 46.6 mm
Schutzfeldhöhe - 106 mm
Spannungsart - DC
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Packung
1 ST
EAN
8001021011978
Artikelnummer
SIK1016046
Herstellernummer
1016046
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
46.6 mm
Schutzfeldhöhe:
106 mm
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Höhe des Sensors:
106 mm
Breite des Sensors:
62 mm
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Reaktionszeit:
0.6 ms


