SICK - SIK1016045 WLG12-V537

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2
Breite des Sensors - 62 mm
Höhe des Sensors - 106 mm
Länge des Sensors - 46.6 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070383034
Artikelnummer
SIK1016045
Herstellernummer
1016045
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
62 mm
Höhe des Sensors:
106 mm
Länge des Sensors:
46.6 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Reaktionszeit:
0.6 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
1.5 m
Schutzfeldhöhe:
106 mm
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
650 nm


