Startseite

SICK - SIK1016031 WS/WE45-P260S01 - 1016031

KopierenKopieren
SICK - SIK1016031 WS/WE45-P260S01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 35000 mm

  • Max. Schaltabstand - 35000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 200 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073779636

Artikelnummer

SIK1016031

Herstellernummer

1016031

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

35000 mm

Max. Schaltabstand:

35000 mm

Max. Ausgangsstrom:

200 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 1

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

60 mm

Höhe des Sensors:

105 mm

Länge des Sensors:

105 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Lichtfleck:

560 mm²

Schutzart (IP):

IP67

WS/WE45-P260S01. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Dimensioni (L x H x P) 60 mm x 105 mm x 105 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 35 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 35 m. Natura della luce Luce rossa visibile Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 560 mm (35 m). Impostazione Potenziometro. Tipo di temporizzazione Ritardo sull'avvio. Spegnimento ritardato Ritardo sull'avvio e di spegnimento. Tempo di ritardo Regolabile su temporizzatore, 0,5 s, 12 s. Caratteristiche particolari Per il rilevamento di oggetti con superfici molto calde di > 800 °C. Uscita di commutazione PNP. Funzione di commutazione Complementare. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Corrente di uscita Imax. 200 mA. Tipo di connessione Collegamento dei morsetti con PG13,5, 6 poli