Startseite

SICK - SIK1015317 WT45-R200S04

KopierenKopieren
SICK - SIK1015317 WT45-R200S04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 200 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 1

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076759789

Artikelnummer

SIK1015317

Herstellernummer

1015317

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

200 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 1

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

60 mm

Höhe des Sensors:

105 mm

Länge des Sensors:

105 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

20 ms

Schaltfrequenz:

10 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Lichtfleck:

35 mm²

Schutzart (IP):

IP67

WT45-P200S04. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS).Dimensioni (L x H x P) 60 mm x 105 mm x 105 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 200 mm ... 1.000 mm. Distanza di rilevamento 200 mm ... 1.000 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 35 mm (1.000 mm). Impostazione Potenziometropotenziometro. Caratteristiche particolariPer il rilevamento di oggetti con superfici molto calde di > 800 °C. Tensione di alimentazione 20 V AC/DC ... 250 V AC/DC. Tipo di connessione Collegamento dei morsetti con PG13,5, 6 poli