SICK - SIK1015316 WT45-P200S03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 200 mA
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 200 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
7449073779629
Artikelnummer
SIK1015316
Herstellernummer
1015316
Hersteller
SIK
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
200 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
60 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schaltfrequenz:
50 Hz
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
105 mm
Reaktionszeit:
6 ms
Höhe des Sensors:
105 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Lichtfleck:
35 mm²


