SICK - SIK1015172 PL21A - 1015172

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Höhe - 38 mm
Breite - 38 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 0
Befestigung selbstklebend - ja
Packung
1 ST
EAN
7449070592580
Artikelnummer
SIK1015172
Herstellernummer
1015172
Hersteller
SIK
Form:
rechteckig
Höhe:
38 mm
Breite:
38 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
ja
PL21A. Riflettori e ottica. ACCESSORI. Famiglia di accessori Angolare. Riflettore, quadrato, autoadesivo. Superficie di riflessione 38 mm x 15 mm. Materiale PMMA/ABS


