Startseite

SICK - SIK1012867 LUT3-810 - 1012867

KopierenKopieren
SICK - SIK1012867 LUT3-810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Breite des Sensors - 30.4 mm

  • Höhe des Sensors - 53 mm

  • Länge des Sensors - 80 mm

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768522457

Artikelnummer

SIK1012867

Herstellernummer

1012867

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Breite des Sensors:

30.4 mm

Höhe des Sensors:

53 mm

Länge des Sensors:

80 mm

Gehäusebauform:

Quader

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

LUT3-810. SENSORI DI LUMINESCENZA. Dimensioni (L x H x P) 30,4 mm x 53 mm x 80 mm. Distanza di ricezione 10 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Sorgente luminosa LED, Luce ultravioletta. Lunghezza d'onda: 375 nm Dimensioni punto luminoso 2 mm x 6 mm. Filtro di ricezione KV 418 (standard). Campo di ricezione 450 nm ... 750 nm. Impostazione Potenziometro. Funzione di commutazione Funzionamento light on