Startseite

SICK - SIK1010995 WS/WE45-R260

KopierenKopieren
SICK - SIK1010995 WS/WE45-R260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 300000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 4000 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 350000 mm

  • Mit Zeitfunktion - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070210866

Artikelnummer

SIK1010995

Herstellernummer

1010995

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

300000 mm

Max. Ausgangsstrom:

4000 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

350000 mm

Mit Zeitfunktion:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 1

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Infrarotlicht

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Breite des Sensors:

60 mm

Höhe des Sensors:

105 mm

Länge des Sensors:

105 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

10 ms

Schaltfrequenz:

10 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Lichtfleck:

4500 mm²

Sensore fotoelettrico a sbarramento, marca SICK, modello SIK1010995 - WS WE45-R260