Startseite

SICK - SIK1010985 WS/WE45-P260

KopierenKopieren
SICK - SIK1010985 WS/WE45-P260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 300000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 200 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 350000 mm

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078203709

Artikelnummer

SIK1010985

Herstellernummer

1010985

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

300000 mm

Max. Ausgangsstrom:

200 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

350000 mm

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 1

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Infrarotlicht

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Breite des Sensors:

60 mm

Höhe des Sensors:

105 mm

Länge des Sensors:

105 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Lichtfleck:

4500 mm²

WS/WE45-P260. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Dimensioni (L x H x P) 60 mm x 105 mm x 105 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo