Startseite

SICK - SIK1008841 WL45-R250 - 1008841

KopierenKopieren
SICK - SIK1008841 WL45-R250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Zeitfunktion - ja

  • Bemessungsschaltabstand - 1000 mm

  • Max. Schaltabstand - 55000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 4000 mA

  • Mit Reflektor - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074815821

Artikelnummer

SIK1008841

Herstellernummer

1008841

Hersteller

SIK

Mit Zeitfunktion:

ja

Bemessungsschaltabstand:

1000 mm

Max. Schaltabstand:

55000 mm

Max. Ausgangsstrom:

4000 mA

Mit Reflektor:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 1

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

60 mm

Höhe des Sensors:

105 mm

Länge des Sensors:

105 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

20 ms

Schaltfrequenz:

10 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Laserschutzklasse:

sonstige

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Schutzart (IP):

IP67

WL45-R250. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lente. Dimensioni (L x H x P) 60 mm x 105 mm x 105 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 1 m ... 55 m. Distanza di rilevamento 1 m ... 45 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 230 mm (16 m). Impostazione Potenziometro. Tipo di temporizzazione Ritardo sull'avvio. Spegnimento ritardato Ritardo sull'avvio e di spegnimento. Tempo di ritardo Regolabile su temporizzatore, 0,5 s, 12 s. Tipo di connessione Collegamento dei morsetti con PG13,5, 6 poli