Startseite

SICK - SIK1008562 WL45-R260

KopierenKopieren
SICK - SIK1008562 WL45-R260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 55000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073779520

Artikelnummer

SIK1008562

Herstellernummer

1008562

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

55000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

AC/DC

Gehäusebauform:

Quader

Mit Reflektor:

nein

Bemessungsschaltabstand:

1000 mm

Max. Ausgangsstrom:

4000 mA

Mit Zeitfunktion:

ja

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Reaktionszeit:

20 ms

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...240 V

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

10 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...60 V

Laserschutzklasse:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 1

Breite des Sensors:

60 mm

Höhe des Sensors:

105 mm

Länge des Sensors:

105 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...240 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Sensore fotoelettrico a riflessione, marca SICK, modello SIK1008562 - WL45-R260