Startseite

SICC TECH SRL - SICSOL1000IN BOLL.ACS. SOL-IN 2 SERP. FISSI LT 1000 - SOL1000IN

KopierenKopieren
SICC TECH SRL - SICSOL1000IN BOLL.ACS. SOL-IN 2 SERP. FISSI LT 1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 1950 mm

  • Volumen des Behälters - 1000 l

  • Werkstoff des Boilers - Stahl

  • Durchmesser - 750 mm

  • Schutzanode - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074823475

Artikelnummer

SICSOL1000IN

Herstellernummer

SOL1000IN

Hersteller

SIC

Höhe:

1950 mm

Volumen des Behälters:

1000 l

Werkstoff des Boilers:

Stahl

Durchmesser:

750 mm

Schutzanode:

ja

Material Mantel:

Kunststoff

Nennleistung Nacherwärmer:

108 kW

Nenndurchmesser Zufuhr:

1 Zoll (25)

Nenndurchmesser Rücklauf:

1 Zoll (25)

Kapazität Warmwasser bei 40 °C Dauerbetrieb:

2815 l/min

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

1 1/2 Zoll (40)

Energieeffizienzklasse:

C

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

1 1/2 Zoll (40)

Bollitore solare con doppio serpentino spiroidale fisso. I prodotti della serie SOL sono bollitori per la produzione e l'accumulo di acqua calda sanitaria. Il doppio scambiatore permette di utilizzare, oltre alla caldaia tradizionale, una fonte di energia alternativa quale quella solare ma non solo. Lo scambiatore inferiore si sviluppa fino alla parte più bassa del bollitore riscaldando così una maggiore quantità di acqua. Tutti i serbatoi coibentati rispettano i requisiti richiesti dalle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE sull'efficienza energetica.