Startseite

SICC TECH SRL - SICSOL0800IN BOLL.ACS. SOL-IN 2 SERP. FISSI LT 800 I - SOL0800IN

KopierenKopieren
SICC TECH SRL - SICSOL0800IN BOLL.ACS. SOL-IN  2 SERP. FISSI LT 800 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Boilers - Stahl

  • Material Mantel - Kunststoff

  • Volumen des Behälters - 800 l

  • Nennleistung Nacherwärmer - 73 kW

  • Kapazität Warmwasser bei 40 °C Dauerbetrieb - 1902 l/min

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074823468

Artikelnummer

SICSOL0800IN

Herstellernummer

SOL0800IN

Hersteller

SIC

Werkstoff des Boilers:

Stahl

Material Mantel:

Kunststoff

Volumen des Behälters:

800 l

Nennleistung Nacherwärmer:

73 kW

Kapazität Warmwasser bei 40 °C Dauerbetrieb:

1902 l/min

Schutzanode:

ja

Höhe:

1720 mm

Durchmesser:

750 mm

Nenndurchmesser Zufuhr:

1 Zoll (25)

Nenndurchmesser Rücklauf:

1 Zoll (25)

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

1 1/2 Zoll (40)

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

1 1/2 Zoll (40)

Energieeffizienzklasse:

C

Bollitore solare con doppio serpentino spiroidale fisso. I prodotti della serie SOL sono bollitori per la produzione e l'accumulo di acqua calda sanitaria. Il doppio scambiatore permette di utilizzare, oltre alla caldaia tradizionale, una fonte di energia alternativa quale quella solare ma non solo. Lo scambiatore inferiore si sviluppa fino alla parte più bassa del bollitore riscaldando così una maggiore quantità di acqua. Tutti i serbatoi coibentati rispettano i requisiti richiesti dalle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE sull'efficienza energetica.