Startseite
Nicht mehr in Produktion

SICC TECH SRL - SIC218GP100 SERB. INERZ .PENSILE LT 100 GREZZO - 218GP100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - hängend

  • Inhalt - 100 l

  • Max. Arbeitsdruck - 6 bar

  • Max. Temperatur - 95 °C

  • Anschluss 1 - Innengewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001211090

Artikelnummer

SIC218GP100

Herstellernummer

218GP100

Hersteller

SIC

Montageart:

hängend

Inhalt:

100 l

Max. Arbeitsdruck:

6 bar

Max. Temperatur:

95 °C

Anschluss 1:

Innengewinde

Geeignet für Zentralheizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

ja

Geeignet für Wärmepumpe:

ja

Material Fass:

Stahl

Oberflächenschutz Innenseite:

unbehandelt

Oberflächenschutz Außenseite:

beschichtet

Mit Isolierung:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polyurethan (PUR)

Höhe:

915 mm

Durchmesser:

440 mm

Anschlussmaß 1:

1 1/2 Zoll

Anschluss 2:

Innengewinde

Anschlussmaß 2:

1 1/2 Zoll

Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:

C

BOLLITORE SOLARE A DOPPIO SERPENTINO SPIROIDALE FISSO I prodotti della serie PB sono volani per l‘accumulo e produzione di acqua tecnica. L‘accumulo termico viene utilizzato per lo stoccaggio di acqua tecnica per riscaldamento quando si desideri un aumento dell‘inerzia termica dell‘impianto