Shot - Tubo T5 2400lm 1149mm 16,0W WW - L512162AC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Lampenform - Rohre
Lichtstrom - 2400 lm
Farbtemperatur - 3000 K
Lampenleistung - 16 W
Packung
ST
EAN
8031453031985
Artikelnummer
Herstellernummer
L512162AC
Hersteller
BTL
Sockel:
G5
Lampenform:
Rohre
Lichtstrom:
2400 lm
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenleistung:
16 W
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
74 A
Spannungsart:
AC
Geeignet fur EVG:
falsch
Geeignet fur magnetisches Vorschaltgerat:
falsch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2400 lm
Lampenlichtausbeute:
150 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
falsch
Ausfuhrung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiss <3300 K
Ausstrahlungswinkel:
250 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
falsch
Dimmung Phasenanschnitt:
falsch
Dimmung Touch and Dim:
falsch
Dimmung Zigbee:
falsch
Dimmung Bluetooth:
falsch
Dimmung Wi-Fi:
falsch
Ohne Dimmfunktion:
wahr
Durchmesser:
18 mm
Lange:
1149 m
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lampenbezeichnung:
T5
Min. Anzahl der Schaltvorgange:
25000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
16 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung moglich:
falsch
Mit Bewegungsmelder:
falsch
Mit Fernbedienung:
falsch
Mit Dammerungsschalter:
falsch
Kompatibel mit Apple HomeKit:
falsch
Kompatibel mit Google Assistant:
falsch
Kompatibel mit Amazon Alexa:
falsch
IFTTT-Unterstutzung verfugbar:
falsch


