Startseite

Shot - Tubo T5 1200lm 549mm 8,0W CW - L506083AC

KopierenKopieren
Shot - Tubo T5 1200lm 549mm 8,0W CW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Lampenform - Rohre

  • Lichtstrom - 1200 lm

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Lampenleistung - 8 W

Packung

  • ST

EAN

8031453031954

Artikelnummer

Herstellernummer

L506083AC

Hersteller

BTL

Sockel:

G5

Lampenform:

Rohre

Lichtstrom:

1200 lm

Farbtemperatur:

4000 K

Lampenleistung:

8 W

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

38 A

Spannungsart:

AC

Geeignet fur EVG:

falsch

Geeignet fur magnetisches Vorschaltgerat:

falsch

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1200 lm

Lampenlichtausbeute:

150 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

falsch

Ausfuhrung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiss 3300 bis 5300 K

Ausstrahlungswinkel:

250 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

falsch

Dimmung Phasenanschnitt:

falsch

Dimmung Touch and Dim:

falsch

Dimmung Zigbee:

falsch

Dimmung Bluetooth:

falsch

Dimmung Wi-Fi:

falsch

Ohne Dimmfunktion:

wahr

Durchmesser:

18 mm

Lange:

549 m

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

T5

Min. Anzahl der Schaltvorgange:

25000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung moglich:

falsch

Mit Bewegungsmelder:

falsch

Mit Fernbedienung:

falsch

Mit Dammerungsschalter:

falsch

Kompatibel mit Apple HomeKit:

falsch

Kompatibel mit Google Assistant:

falsch

Kompatibel mit Amazon Alexa:

falsch

IFTTT-Unterstutzung verfugbar:

falsch

Tubo T5 1200lm 549mm 8,0W CW