Shot - Q-FLAT 572mm 9,0W CCT3 - YGQ09KB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lange - 572
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2000
Farbtemperatur - 3000-4000-6500
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 25000
Schutzart (IP) - IP20
Packung
ST
EAN
8031453032913
Artikelnummer
Herstellernummer
YGQ09KB
Hersteller
BTL
Lange:
572
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2000
Farbtemperatur:
3000-4000-6500
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
25000
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Polycarbonat (PC)
Gehausefarbe:
weiss
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230
Austauschbares Betriebsgerat:
falsch
Dimmung 0-10 V:
falsch
Dimmung 1-10 V:
falsch
Dimmung DALI:
falsch
Dimmung DMX:
falsch
Dimmung DSI:
falsch
Dimmung Potentiometer (gerateintegriert):
falsch
Dimmung LineSwitch:
falsch
Dimmung herstellerspezifisch:
falsch
Dimmung Netzspannungsmodulation:
falsch
Dimmung Phasenabschnitt:
falsch
Dimmung Phasenanschnitt:
falsch
Dimmung programmierbar:
falsch
Dimmung RF:
falsch
Dimmung Sine Wave Reduction:
falsch
Dimmung Touch and Dim:
falsch
Dimmung Zigbee:
falsch
Dimmung mit Push-button:
falsch
Ohne Dimmfunktion:
wahr
Lichtverteiler:
sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Schutzklasse:
II
Mit Lampenschutzkorb:
falsch
Leuchte mit begrenzter Oberflachentemperatur 'D-Zeichen':
falsch
Abdeckung der Leuchte mit Warmedammmaterial moglich:
falsch
Geeignet fur Notlicht:
falsch
Notstromversorgung integriert:
falsch
Mit Schalter:
wahr
Mit Bewegungsmelder:
falsch
Geeignet fur Lampenleistung:
NO
Lichtfarbe:
weiss
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
Stufen
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
23
Hohe/Tiefe:
31
Art der Verdrahtung:
geeignet fur Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
wahr
Bedienung uber Bluetooth:
falsch
Kompatibel mit Apple HomeKit:
falsch
Kompatibel mit Google Assistant:
falsch
Kompatibel mit Amazon Alexa:
falsch
Kompatibel mit Casambi:
falsch
IFTTT-Unterstutzung verfugbar:
falsch