Shot - GU10 1000lm 7,0W 100 WW - SLD631052BB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenform - PAR Reflektor
Lichtstrom - 1000
Farbtemperatur - 3000
Lampenleistung - 7
Packung
ST
EAN
8031453032838
Artikelnummer
Herstellernummer
SLD631052BB
Hersteller
BTL
Sockel:
GU10
Lampenform:
PAR Reflektor
Lichtstrom:
1000
Farbtemperatur:
3000
Lampenleistung:
7
Nennspannung:
230
Nennstrom:
54
Spannungsart:
AC
Geeignet fur EVG:
falsch
Geeignet fur magnetisches Vorschaltgerat:
falsch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1100
Lampenlichtausbeute:
168
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
falsch
Ausfuhrung Glas/Abdeckung:
Prisma
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiss <3300 K
Gehausefarbe:
weiss
Ausstrahlungswinkel:
100
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
falsch
Dimmung Phasenanschnitt:
falsch
Dimmung Touch and Dim:
falsch
Dimmung Zigbee:
falsch
Dimmung Bluetooth:
falsch
Dimmung Wi-Fi:
falsch
Ohne Dimmfunktion:
wahr
Durchmesser:
50
Lange:
56
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Lampenbezeichnung:
PAR16
Min. Anzahl der Schaltvorgange:
15000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7
Mittlere Nennlebensdauer:
15000
Fernbedienung moglich:
falsch
Mit Bewegungsmelder:
falsch
Mit Fernbedienung:
falsch
Mit Dammerungsschalter:
falsch
Kompatibel mit Apple HomeKit:
falsch
Kompatibel mit Google Assistant:
falsch
Kompatibel mit Amazon Alexa:
falsch
IFTTT-Unterstutzung verfugbar:
falsch