Startseite

Shot - GU10 1000lm 7,0W 100 WW - SLD631052B

KopierenKopieren
Shot - GU10 1000lm 7,0W 100  WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenform - PAR Reflektor

  • Lichtstrom - 1000

  • Farbtemperatur - 2700

  • Lampenleistung - 7

Packung

  • ST

EAN

8031453032821

Artikelnummer

Herstellernummer

SLD631052B

Hersteller

BTL

Sockel:

GU10

Lampenform:

PAR Reflektor

Lichtstrom:

1000

Farbtemperatur:

2700

Lampenleistung:

7

Nennspannung:

230

Nennstrom:

54

Spannungsart:

AC

Geeignet fur EVG:

falsch

Geeignet fur magnetisches Vorschaltgerat:

falsch

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1100

Lampenlichtausbeute:

168

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

falsch

Ausfuhrung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiss <3300 K

Gehausefarbe:

weiss

Ausstrahlungswinkel:

100

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

falsch

Dimmung Phasenanschnitt:

falsch

Dimmung Touch and Dim:

falsch

Dimmung Zigbee:

falsch

Dimmung Bluetooth:

falsch

Dimmung Wi-Fi:

falsch

Ohne Dimmfunktion:

wahr

Durchmesser:

50

Lange:

56

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Lampenbezeichnung:

PAR16

Min. Anzahl der Schaltvorgange:

15000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7

Mittlere Nennlebensdauer:

15000

Fernbedienung moglich:

falsch

Mit Bewegungsmelder:

falsch

Mit Fernbedienung:

falsch

Mit Dammerungsschalter:

falsch

Kompatibel mit Apple HomeKit:

falsch

Kompatibel mit Google Assistant:

falsch

Kompatibel mit Amazon Alexa:

falsch

IFTTT-Unterstutzung verfugbar:

falsch

GU10 1000lm 7,0W fascio 100° 2700K