Startseite

Shot - G125 Stick 1521lm 7,2W E27 CW - WLH4015X3

KopierenKopieren
Shot - G125 Stick 1521lm 7,2W E27 CW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenform - sonstige

  • Lichtstrom - 1521 lm

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Lampenleistung - 7,2 W

Packung

  • ST

EAN

8031453029296

Artikelnummer

Herstellernummer

WLH4015X3

Hersteller

BTL

Sockel:

E27

Lampenform:

sonstige

Lichtstrom:

1521 lm

Farbtemperatur:

4000 K

Lampenleistung:

7,2 W

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

67 A

Spannungsart:

AC

Geeignet fur EVG:

falsch

Geeignet fur magnetisches Vorschaltgerat:

falsch

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1521 lm

Lampenlichtausbeute:

211 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

wahr

Ausfuhrung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiss 3300 bis 5300 K

Ausstrahlungswinkel:

330 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

falsch

Dimmung Phasenanschnitt:

falsch

Dimmung Touch and Dim:

falsch

Dimmung Zigbee:

falsch

Dimmung Bluetooth:

falsch

Dimmung Wi-Fi:

falsch

Ohne Dimmfunktion:

wahr

Durchmesser:

125 mm

Lange:

178 m

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Lampenbezeichnung:

G120

Min. Anzahl der Schaltvorgange:

25000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Fernbedienung moglich:

falsch

Mit Bewegungsmelder:

falsch

Mit Fernbedienung:

falsch

Mit Dammerungsschalter:

falsch

Kompatibel mit Apple HomeKit:

falsch

Kompatibel mit Google Assistant:

falsch

Kompatibel mit Amazon Alexa:

falsch

IFTTT-Unterstutzung verfugbar:

falsch

G125 Stick 1521lm 7,2W E27 CW