Shot - A60 Stick 806lm 3,8W E27 CW - WLH1008X3
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenform - Birnenform
Lichtstrom - 806 lm
Farbtemperatur - 4000 K
Lampenleistung - 3,8 W
Packung
ST
EAN
8031453029159
Artikelnummer
Herstellernummer
WLH1008X3
Hersteller
BTL
Sockel:
E27
Lampenform:
Birnenform
Lichtstrom:
806 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenleistung:
3,8 W
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
40 A
Spannungsart:
AC
Geeignet fur EVG:
falsch
Geeignet fur magnetisches Vorschaltgerat:
falsch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Lampenlichtausbeute:
212 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
wahr
Ausfuhrung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiss 3300 bis 5300 K
Ausstrahlungswinkel:
330 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
falsch
Dimmung Phasenanschnitt:
falsch
Dimmung Touch and Dim:
falsch
Dimmung Zigbee:
falsch
Dimmung Bluetooth:
falsch
Dimmung Wi-Fi:
falsch
Ohne Dimmfunktion:
wahr
Durchmesser:
60 mm
Lange:
108 m
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Min. Anzahl der Schaltvorgange:
25000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Fernbedienung moglich:
falsch
Mit Bewegungsmelder:
falsch
Mit Fernbedienung:
falsch
Mit Dammerungsschalter:
falsch
Kompatibel mit Apple HomeKit:
falsch
Kompatibel mit Google Assistant:
falsch
Kompatibel mit Amazon Alexa:
falsch
IFTTT-Unterstutzung verfugbar:
falsch


