Startseite

Shot - A60 Stick 1055lm 5,0W E27 CW - WLH1010X3

KopierenKopieren
Shot - A60 Stick 1055lm 5,0W E27 CW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenform - Birnenform

  • Lichtstrom - 1055 lm

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Lampenleistung - 5,0 W

Packung

  • ST

EAN

8031453029173

Artikelnummer

Herstellernummer

WLH1010X3

Hersteller

BTL

Sockel:

E27

Lampenform:

Birnenform

Lichtstrom:

1055 lm

Farbtemperatur:

4000 K

Lampenleistung:

5,0 W

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

51 A

Spannungsart:

AC

Geeignet fur EVG:

falsch

Geeignet fur magnetisches Vorschaltgerat:

falsch

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1055 lm

Lampenlichtausbeute:

211 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

wahr

Ausfuhrung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiss 3300 bis 5300 K

Ausstrahlungswinkel:

330 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

falsch

Dimmung Phasenanschnitt:

falsch

Dimmung Touch and Dim:

falsch

Dimmung Zigbee:

falsch

Dimmung Bluetooth:

falsch

Dimmung Wi-Fi:

falsch

Ohne Dimmfunktion:

wahr

Durchmesser:

60 mm

Lange:

108 m

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Min. Anzahl der Schaltvorgange:

25000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Fernbedienung moglich:

falsch

Mit Bewegungsmelder:

falsch

Mit Fernbedienung:

falsch

Mit Dammerungsschalter:

falsch

Kompatibel mit Apple HomeKit:

falsch

Kompatibel mit Google Assistant:

falsch

Kompatibel mit Amazon Alexa:

falsch

IFTTT-Unterstutzung verfugbar:

falsch

A60 Stick 1055lm 5,0W E27 CW