Startseite

SHELLY - Shelly Plus 1 -Smart Relay 16A AC/DC WiFi/BT + cont. pulito - SH990

KopierenKopieren
SHELLY - Shelly Plus 1 -Smart Relay 16A AC/DC WiFi/BT + cont. pulito

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • ST

EAN

3800235265000

Artikelnummer

Herstellernummer

SH990

Hersteller

REL

Il prodotto Shelly Plus 1, un interruttore a relè intelligente Wi-Fi e Bluetooth di dimensioni compatte, progettato per l'automazione domestica e per integrare dispositivi elettrici tradizionali in un ecosistema smart. Caratteristiche Principali Si installa facilmente dietro interruttori esistenti, in scatole di derivazione o direttamente all'interno degli elettrodomestici, dimensioni ridotte (circa 4,3 x 3,8 x 1,8 cm). Funziona come un interruttore intelligente a 1 canale, capace di gestire carichi fino a 16 A. Una delle sue peculiarità è la versatilità nell'alimentazione, supportando sia la corrente alternata (AC 100-240 V) che la corrente continua (DC 12 V - 24 V). Dispone inoltre di un "contatto pulito" (privo di potenziale), che lo rende ideale per un'ampia gamma di applicazioni, come il controllo di sistemi di irrigazione, l'apertura di porte di garage, l'integrazione con sistemi di allarme o la gestione di luci e prese, indipendentemente dalla tensione di alimentazione principale. Connettività e Funzionalità Smart Il dispositivo utilizza la connettività Wi-Fi (standard 802.11 b/g/n) e Bluetooth per un accoppiamento rapido e una gestione efficiente. L'integrazione con l'app Shelly (disponibile per Android e iOS) consente il controllo da remoto, la programmazione di orari e scenari, e la visualizzazione dello stato del dispositivo in tempo reale. È pienamente compatibile con i principali assistenti vocali, come Amazon Alexa e Google Home, permettendo il controllo vocale degli apparecchi collegati. Supporta inoltre protocolli aperti come MQTT, CoAP e REST API, offrendo flessibilità agli sviluppatori e facilitando l'integrazione in sistemi di domotica esistenti o personalizzati. Vantaggi e Applicazioni I principali punti di forza dello Shelly Plus 1 sono: Flessibilità: Il contatto pulito e l'ampio range di alimentazione lo rendono adattabile a svariati contesti. Dimensioni: La sua compattezza ne facilita l'installazione in spazi ristretti. Sicurezza e Affidabilità: È costruito con un processore ESP32, che offre maggiore velocità e funzionalità di sicurezza avanzate rispetto ai modelli precedenti. Automazione: Permette di trasformare qualsiasi interruttore o dispositivo tradizionale in un elemento smart, senza la necessità di opere murarie invasive. In sintesi, lo Shelly Plus 1 è una soluzione versatile e potente per chiunque voglia automatizzare la propria casa, offrendo un controllo affidabile e un'ampia compatibilità con diversi ecosistemi smart.