Startseite

SHELLY - Shelly Mini PM Gen 3 - Smart Relay 16A AC WiFi/BT + PM - SH865

KopierenKopieren
SHELLY - Shelly Mini PM Gen 3 - Smart Relay 16A AC WiFi/BT + PM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • ST

EAN

3800235261613

Artikelnummer

Herstellernummer

SH865

Hersteller

REL

Lo Shelly con codice prodotto 3800235261613 è il PM Mini Gen3, un dispositivo estremamente compatto per il monitoraggio intelligente dei consumi energetici, che si inserisce facilmente in spazi ristretti. Caratteristiche Principali Design Ultra-Compatto: Con dimensioni di appena 29x34x16 mm, è uno dei misuratori di potenza più piccoli al mondo e si adatta perfettamente dietro prese a muro, interruttori della luce o direttamente all'interno degli elettrodomestici, senza richiedere modifiche invasive all'impianto esistente. Monitoraggio Energetico Preciso: Consente di monitorare in tempo reale il consumo energetico di luci ed elettrodomestici con una precisione notevole, aiutando a identificare i dispositivi ad alto consumo e a ottimizzare l'efficienza energetica domestica. Connettività Wi-Fi e Bluetooth: Il dispositivo supporta i protocolli wireless Wi-Fi (2.4 GHz) e Bluetooth 4.2. Può funzionare in modo autonomo all'interno di una rete locale o essere integrato con servizi di automazione cloud tramite l'app Shelly Smart Control. La funzionalità Bluetooth funge anche da gateway, permettendo di collegare altri dispositivi Shelly BLU all'ecosistema Shelly. Interfaccia Intuitiva e Accesso Remoto: È dotato di un'interfaccia web integrata per la configurazione e il monitoraggio. Permette il controllo e il monitoraggio remoto da qualsiasi luogo con connessione Internet, tramite smartphone, tablet o PC. Integrazione e Flessibilità: Compatibile con una vasta gamma di piattaforme e protocolli domotici, inclusi MQTT e Home Assistant, offrendo grande flessibilità di integrazione. Supporta anche il controllo vocale tramite assistenti come Amazon Alexa e Google Home. Generazione Avanzata (Gen3): La terza generazione presenta un processore migliorato (ESP-Shelly-C38F) e una maggiore memoria (8MB) rispetto ai predecessori, garantendo prestazioni più robuste e reattive. Morsetti Migliorati: I nuovi morsetti offrono una connettività più affidabile e robusta per un'installazione sicura. Specifiche Elettriche: Gestisce carichi fino a 16A a 240V AC e ha un consumo energetico proprio molto basso (< 1.2 W). In sintesi, lo Shelly PM Mini Gen3 è la soluzione ideale per chi cerca un modo discreto ed efficiente per aggiungere funzionalità di misurazione energetica intelligente alla propria casa, migliorando la consapevolezza sui consumi e permettendo una gestione domotica avanzata.