Startseite

SHELLY - Shelly Mini 1PM Gen 3 - Smart Relay 8A AC WiFi/BT + PM - SH864

KopierenKopieren
SHELLY - Shelly Mini 1PM Gen 3 - Smart Relay 8A AC WiFi/BT + PM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • ST

EAN

3800235261590

Artikelnummer

Herstellernummer

SH864

Hersteller

REL

Lo Shelly 1PM Mini Gen3è un relè intelligente Wi-Fi e Bluetooth ultra-compatto, progettato per la domotizzazione di luci, interruttori e piccoli elettrodomestici, offrendo la comodità del controllo remoto e un'accurata misurazione dei consumi energetici. Questo dispositivo di terza generazione si distingue per le sue dimensioni ridotte, che ne consentono l'integrazione nella maggior parte delle scatole elettriche standard o dietro prese e interruttori esistenti senza richiedere modifiche strutturali. Caratteristiche Principali e Funzionalità Dimensioni Compatte: Con misure di appena 29x35x16 mm, è tra i relè per domotica più piccoli al mondo, ideale per installazioni discrete. Misurazione della Potenza: A differenza di altri mini relè, integra la funzione di monitoraggio dei consumi elettrici in tempo reale, permettendo di tenere traccia dell'energia utilizzata dai dispositivi collegati direttamente dall'app Shelly. Connettività Wi-Fi e Bluetooth: Utilizza sia la connettività Wi-Fi per il controllo remoto e l'integrazione con il cloud, sia il Bluetooth per un'associazione rapida e per funzionare come gateway per altri sensori Shelly BLU. Controllo Flessibile: Può funzionare in autonomia in una rete locale o essere gestito tramite l'intuitiva app Shelly Smart Control, compatibile con Android e iOS. È inoltre integrabile con le piattaforme domotiche più diffuse (come Home Assistant) e assistenti vocali (Amazon Alexa e Google Home). Terza Generazione (Gen3): Vanta un processore migliorato, maggiore memoria e connettori rinforzati per una connettività più robusta e prestazioni affidabili. Automazione e Scene: Permette di impostare orari, programmazioni settimanali e "scene" intelligenti, ad esempio per spegnere automaticamente le luci a una certa ora o in base ad altri eventi. Specifiche Tecniche in Sintesi Codice EAN: 3800235261590 Tensione di Alimentazione: 230 V AC Carico Massimo: 8 A Connettività: Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) e Bluetooth Funzioni: On/Off, Misurazione della potenza, Programmazione oraria Compatibilità: Amazon Alexa, Google Home, MQTT, HTTPS, ecc Lo Shelly 1PM Mini Gen3 è la soluzione ideale per chi desidera rendere smart la propria abitazione con un impatto visivo minimo, combinando la gestione remota dei carichi elettrici con un monitoraggio energetico preciso.