Startseite

SHELLY - Shelly Dimmer 2 - Smart Dimmer AC 1 ch. Wi-Fi + PM - SH953

KopierenKopieren
SHELLY - Shelly Dimmer 2 - Smart Dimmer AC 1 ch. Wi-Fi + PM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • ST

EAN

3800235262184

Artikelnummer

Herstellernummer

SH953

Hersteller

REL

Dispositivo Wi-Fi + Blueooth per il Controllo di Luci Alogene, LED, Trasformatori Ferromagnetici Dimmerabili, Supportati da un’Alimentazione di 110-230V, Verde Dipositivo "unico nel suo genere per il controllo di luci alogene, LED e trasformatori ferromagnetici dimmerabili, supportati da un'alimentazione di 110-230v Permette di attenuare la luminosità delle luci presenti nella tua abitazione, di programmarle secondo orari di alba e tramonto Programmazione tramite smartphone, pc, un sistema di automazione o altro dispositivo che supporti il ??protocollo http e/o udp e o mqtt, anche tramite comandi vocali, alexa e google home Shelly dimmer2 lavora senza linea neutra, può essere azionato insieme a tasti momentanei o interruttori a pulsante e può connettersi a qualsiasi rete "o può funzionare come punto di accesso Configurazione semplice ed intuitiva tramite l'applicazione shelly Dipositivo "unico nel suo genere per il controllo di luci alogene, LED e trasformatori ferromagnetici dimmerabili, supportati da un'alimentazione di 110-230v Permette di attenuare la luminosità delle luci presenti nella tua abitazione, di programmarle secondo orari di alba e tramonto Shelly dimmer2 lavora senza linea neutra, può essere azionato insieme a tasti momentanei o interruttori a pulsante e può connettersi a qualsiasi rete "o può funzionare come punto di accesso Configurazione semplice ed intuitiva tramite l'applicazione shelly Specifiche ENERGIA Alimentazione CA 110-230 V ±10%, 50/60 Hz FUNZIONI SPECIALI Protezione della temperatura del dispositivo SÌ; 95°C Protezione da sovraccarico SÌ Misurazione della potenza SÌ Oscuramento SÌ Corrente operativa: 0,1-1,1 A LED dimmerabile 50-200VA / 10W – 200W Sorgenti luminose a incandescenza e alogene 10-220 W Lavorare senza linea neutra SÌ CARATTERISTICHE Cambiamento di colore NO Effetti predefiniti SÌ Canali 1 canale Temperatura operativa da 0 a +40°C Consumo energetico del dispositivo < 1 W Accensione/spegnimento intelligente SÌ Controllo locale e remoto SÌ Alba tramonto SÌ Programma settimanale SÌ Opzione elencata UL NO CONNETTIVITÀ Protocollo wireless/WiFi 802.11b/g/n Frequenza radio 2400 – 2500 MHz Distanza funzionamento fino a 50 m all'aperto e fino a 30 m all'interno (a seconda dei materiali di costruzione) DIMENSIONI DImensioni 42 mm x 36 mm x 14 mm