SFA SANITRIT - SFACPT43LS SANICOMPACT 43 SILENCE (SCARICO WC+LAVAB - CPT43LS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Keramik/Keramik
Farbe - weiß
Leistungsaufnahme - 550 W
Anschlussspannung - 230 V
Toilettenbecken und Sitz - ja
Packung
1 ST
EAN
8033237058881
Artikelnummer
SFACPT43LS
Herstellernummer
CPT43LS
Hersteller
SFA
Werkstoff:
Keramik/Keramik
Farbe:
weiß
Leistungsaufnahme:
550 W
Anschlussspannung:
230 V
Toilettenbecken und Sitz:
ja
Antibakterielle Behandlung:
ja
Höhe WC:
445 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
440 mm
Anschluss Waschtisch:
ja




