Startseite

Severin - SEV714600 Handstaubsauger Wet&Dry 120W Akku 0,65L - 714600

KopierenKopieren
Severin - SEV714600 Handstaubsauger Wet&Dry 120W Akku 0,65L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Staubbeutelbetrieb - nein

  • Anschlusswert - 120 W

  • Spannung - 18.5...18.5 V

  • Grundfarbe - sonstige

  • Behältervolumen - 0.65 l

Packung

  • 1 ST

EAN

4008146037009

Artikelnummer

SEV714600

Herstellernummer

714600

Hersteller

SEV

Staubbeutelbetrieb:

nein

Anschlusswert:

120 W

Spannung:

18.5...18.5 V

Grundfarbe:

sonstige

Behältervolumen:

0.65 l

Teleskoprohr:

nein

Gewicht:

1.1 kg

Ausführung:Tischsauger, Akkubetrieben, Staubbeutelbetrieb:nein, Anschlusswert:120 W, Spannung:18,5...18,5 V, Grundfarbe:sonstige, Behältervolumen:0,65 l, Gewicht:1,1 kg, Max. Batterielaufzeit:30 min