Startseite

Severin - SEV481600 Kaffeeautomat 10T 1.25L 1000W Glaskanne - 481600

KopierenKopieren
Severin - SEV481600 Kaffeeautomat 10T 1.25L 1000W Glaskanne

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Tassenzahl - 10

  • Fassungsvermögen - 1250 ml

  • Ausführung der Kanne - Glaskanne

Packung

  • 1 ST

EAN

4008146034879

Artikelnummer

SEV481600

Herstellernummer

481600

Hersteller

SEV

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

1000 W

Tassenzahl:

10

Fassungsvermögen:

1250 ml

Ausführung der Kanne:

Glaskanne

Grundfarbe:

weiß

Integriertes Mahlwerk:

nein

Warmhalteplatte:

ja

Aromaschalter:

nein

Timer:

nein

Nachtropfsperre:

ja

Mit Wasserfilter:

nein

Teefilter:

nein

Wassertank abnehmbar:

nein

Milchaufschäumung:

nein

Automatische Abschaltung:

ja

max. 1.000 W, Kapazität: bis 10 Tassen (1.25 Liter), spülmaschinentauglicher Filtereinsatz mit Tropfverschluss, Filtergröße 1 x 4, automatische Abschaltung, integriertes Kabelstaufach, Glaskanne mit Frischwasserskala, Wasserstandsanzeige, beidseitig und gut sichtbar, Warmhalteplatte, Schwenkfilter mit herausnehmbarem Filtereinsatz 1 x 4