Severin - SEV481500 Kaffeeautomat 10T 1000W 1.25L Glaskanne

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kaffeeautomat
Tassenzahl - 10
Ausführung der Kanne - Glaskanne
Anschlusswert - 1000 W
Grundfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4008146029011
Artikelnummer
SEV481500
Herstellernummer
481500
Hersteller
SEV
Ausführung:
Kaffeeautomat
Tassenzahl:
10
Ausführung der Kanne:
Glaskanne
Anschlusswert:
1000 W
Grundfarbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
1250 ml
Integriertes Mahlwerk:
nein
Timer:
nein
Aromaschalter:
nein
Nachtropfsperre:
ja
Warmhalteplatte:
ja
Automatische Abschaltung:
ja
Mit Wasserfilter:
nein
Milchaufschäumung:
nein
Teefilter:
nein
Wassertank abnehmbar:
nein
Breite:
235 mm
Höhe:
338 mm
Tiefe:
300 mm