Severin - SEV480800 Kaffeeautomat 4T 750W Glaskanne edst-sch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kaffeeautomat
Tassenzahl - 4
Ausführung der Kanne - Glaskanne
Anschlusswert - 750 W
Grundfarbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4008146032127
Artikelnummer
SEV480800
Herstellernummer
480800
Hersteller
SEV
Ausführung:
Kaffeeautomat
Tassenzahl:
4
Ausführung der Kanne:
Glaskanne
Anschlusswert:
750 W
Grundfarbe:
sonstige
Integriertes Mahlwerk:
nein
Timer:
nein
Aromaschalter:
nein
Nachtropfsperre:
ja
Warmhalteplatte:
ja
Automatische Abschaltung:
nein
Mit Wasserfilter:
nein
Milchaufschäumung:
nein
Teefilter:
nein
Wassertank abnehmbar:
nein
Breite:
195 mm
Höhe:
270 mm
Tiefe:
140 mm


