Startseite

Severin - SEV387900 GewA1/4rz/KaffeemA1/4hle 150W 50g Mahlgr - 387900

KopierenKopieren
Severin - SEV387900 GewA1/4rz/KaffeemA1/4hle 150W 50g Mahlgr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kaffeemühle

  • Fassungsvermögen - 50 g

  • Feineinstellung - ja

  • Mahlsystem - Schlagmesser

  • Portionswahlschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4008146030550

Artikelnummer

SEV387900

Herstellernummer

387900

Hersteller

SEV

Ausführung:

Kaffeemühle

Fassungsvermögen:

50 g

Feineinstellung:

ja

Mahlsystem:

Schlagmesser

Portionswahlschalter:

nein

Abnehmbarer Auffangbehälter:

nein

Anschlusswert:

150 W

Grundfarbe:

sonstige

Breite:

91 mm

Höhe:

175 mm

Tiefe:

91 mm

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank kraftvollem, hochwertigem Edelstahlmesser: geeignet zum Mahlen von Kaffeebohnen, Gewürzen, Nüssen uvm., individuelle Mahlgrad-Einstellung durch Steuerung der Betriebsdauer per Tastendruck, Betrieb nur mit aufgesetztem Deckel möglich, integrierte Kabelaufwicklung, transparenter Deckel, ca. 150 W, Kapazität: ca. 50 g