Startseite

Severin - SEV383000 Handmixer 400W 5Stufen Turbo ws-sw-edst - 383000

KopierenKopieren
Severin - SEV383000 Handmixer 400W 5Stufen Turbo ws-sw-edst

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Handmixer

  • Anschlusswert - 400 W

  • Leistungsregelung stufenlos - nein

  • Behälter - ohne

  • Grundfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4008146028052

Artikelnummer

SEV383000

Herstellernummer

383000

Hersteller

SEV

Ausführung:

Handmixer

Anschlusswert:

400 W

Leistungsregelung stufenlos:

nein

Behälter:

ohne

Grundfarbe:

weiß

Set-Ausführung:

nein

Erweiterbar:

nein

Ausführung:Handmixer, Anschlusswert:400 W, Behälter:ohne, Grundfarbe:weiß