Severin - SEV351800 Joghurtbereiter 13W 7GlAser zu 150ml we

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gläser - 7
Anschlusswert - 13 W
Max. Joghurtmenge - 0.75 l
Grundfarbe - sonstige
Breite - 240 mm
Packung
1 ST
EAN
4008146036446
Artikelnummer
SEV351800
Herstellernummer
351800
Hersteller
SEV
Anzahl der Gläser:
7
Anschlusswert:
13 W
Max. Joghurtmenge:
0.75 l
Grundfarbe:
sonstige
Breite:
240 mm
Höhe:
126 mm
Tiefe:
240 mm
Joghurtbereiter • Joghurt einfach selber machen – gesunder Genuss ganz ohne Konservierungsstoffe auch geeignet für Joghurt nach griechischer Art. (Rezept in der Bedienungsanleitung) • inklusive 7 Portionsgläser à 150 ml mit auslaufsicherem Deckel für eine frische Aufbewahrung, perfekt auch für Unterwegs. • 100% BPA-frei für gesundheitlich unbedenklichen Genuss • transparenter Deckel mit praktischer Memo-Skala