Startseite

Severin - SEV347900 Tee-Wasserkocher 3000W 1.7L 1.5L Tee War - 347900

KopierenKopieren
Severin - SEV347900 Tee-Wasserkocher 3000W 1.7L 1.5L Tee War

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Werkstoff des Behälters - Glas

  • Kabellos - ja

  • Kochstoppfunktion - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4008146024122

Artikelnummer

SEV347900

Herstellernummer

347900

Hersteller

SEV

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Werkstoff des Behälters:

Glas

Kabellos:

ja

Kochstoppfunktion:

ja

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Mit Wasserfilter:

nein

Mit Sieb:

ja

Mit Temperaturregler:

ja

Mit Temperaturanzeige:

ja

Heizschlange:verdeckt, Inhalt:1,7 l, Werkstoff des Behälters:Glas, Kabellos, Kochstoppfunktion, Wasserstandanzeige:außen, 360° Sockel, Grundfarbe:Edelstahl, Mit Sieb, Mit Temperaturregler, Mit Temperaturanzeige