Startseite

Severin - SEV316400 Eierkocher f. 6 Eier 420W Summer weiAŸ-g - 316400

KopierenKopieren
Severin - SEV316400 Eierkocher f. 6 Eier 420W Summer weiAŸ-g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlusswert - 420 W

  • Fassungsvermögen Eier - 6

  • Mit Signalton - ja

  • Mit Ein-/Ausschalter - ja

  • Grundfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4008146036699

Artikelnummer

SEV316400

Herstellernummer

316400

Hersteller

SEV

Anschlusswert:

420 W

Fassungsvermögen Eier:

6

Mit Signalton:

ja

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Grundfarbe:

weiß

Anschlusswert:420 W, Fassungsvermögen Eier:6, Mit Signalton, Mit Ein-/Ausschalter, Grundfarbe:weiß, Breite:190 mm, Höhe:138 mm, Tiefe:136 mm