Startseite

Severin - SEV259000 Toaster 2-Langschlitz 1400W Auft. Aufw. - 259000

KopierenKopieren
Severin - SEV259000 Toaster 2-Langschlitz 1400W Auft. Aufw.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Langschlitz-Toaster

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Anschlusswert - 1400 W

  • Brötchenröster - ja

  • Grundfarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4008146028540

Artikelnummer

SEV259000

Herstellernummer

259000

Hersteller

SEV

Ausführung:

Langschlitz-Toaster

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Anschlusswert:

1400 W

Brötchenröster:

ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Brötchenaufsatz:

ja

Krümelschublade:

ja

Thermische Isolierung:

ja

Auftaustufe:

ja

Staubschutzabdeckung:

nein

ca. 1400 W, wärmeisolierendes Edelstahl-Gehäuse, einstellbarer Bräunungsgrad, Brotscheibenzentrierung, integrierter Brötchen-Röstaufsatz, 2 Langschlitz-Röstschächte für bis zu 4 Brotscheiben, separate Auslösetaste mit Kontrollleuchte, Defroster-Stufe mitKontrollleuchte, Aufwärmstufe ohne zusätzliche Bräunung mit Kontrollleuchte, Röstzeitelektronik mit Temperatursensor, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Kabelaufwicklung, Krümelschublade